Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à sertir avec insertion latérale

Pince à sertir avec insertion latérale
PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Art. N° 0714107162
EAN 4058794021950

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour embouts isolés et non isolés
  • Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant

  • Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriqué en Allemagne
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

0,08-16 mm²

Nombre de points de sertissage

1 PCS

Forme de profilé

Carré

Design

Insertion latérale

Longueur (L)

180 mm

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni

Matière de la poignée

Plastique bimatière