Pince à talon Nanovib®
PINCE A TALON NANOVIB
Art. N° 9501002877
EAN 4099618301872
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Réduction du poids :
- Pince à talon : 75% moins lourde que les pinces à talon traditionnelles tout acier : prévient des risques de T.M.S du dos.
Résistance :
- Manche en Alliage Aluminium Haute Performance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier.
- Talon en acier forgé.
Ergonomie :
- Trois fois plus léger que les pinces à talon traditionnelles tout acier : permet de nouvelles possibilités d'utilisation en hauteur à bout de bras, facilite le transport de l'outil...
- Côté talon : les trois crans permettent à l'outil de s'adapter aux différentes hauteurs des charges par rapport au sol ; la nouvelle forme arrondie du talon permet de riper les banches latéralement.
Aluminium Haute Performance identique à celui utilisé dans l'aéronautique.
Certification GS.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationL'outil le plus léger du marché pour soulever et riper les banches de coffrage.S’utilise également pour mettre en place des éléments de charpente métalliqueainsi que pour lestravaux de manutention ou de maintenance industrielle.Côté talon : pour faire levier, soulever, positionner, caler...
Mode d'emploiUne personne par pince à talon maximum (= 120 kg max. en bout de manche). Ne pas soulever plus de 2T. Pour soulever plus, utiliser plusieurs pinces à talon...Ne pas faire de levier en prenant appui sur le tube aluminium. Ne pas utiliser la pince à talon Nanovibsur le petit axe. Eviter les chocs violents sur la partie en aluminium.
Longueur (L) | 1500 mm |
Poids du produit (par pièce) (E) | 3,200 kg |
Forme de tige (D) | Oval |
Matière (F) | Alliage |