Pince à talon arrache-clou
Pince à talon - arrache clou
Art. N° 071463 907
EAN 4045989776689
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manche-tube en acier de forme ovale
- Talon en acier plein (15 mm d’épaisseur)
- Talon courbé à bord aminci. Se glisse facilement sous les pièces à soulever
- Talon muni de 2 zones pour l’arrachage (pour gros clous, grosses pointes, chevilles métalliques…)
- Plus légère que les pinces à talon en acier plein
- Effort maximum applicable par l'utilisateur en bout de manche : 150 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisée pour faire levier, positionner, déplacer, caler des charges lourdes dans le bâtiment, la charpente (bois ou métallique), l’ossature bois (lisse, solive, sablière), la couverture, la manutention et la maintenance industrielle
Cet outil peut également être destiné aux services d’urgence (pompiers, protection civile,…)
Longueur (L) | 1410 mm |
Largeur de clé à griffe (B1) | 7,5 cm |