Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable 7 positions manche plastique
PINCE POUR POMPE À EAU, 10''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée : A revêtement plastique
Antidérapant
Dents : Trempés par induction
- Serrage automatique sur tuyaux et écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Tête : Peinte en noir, meulée
Matière : Acier chrome vanadium, trempé
Fiches de données de sécurité(X)
Tuyaux, écrous, pièces plates
![]() | |
Longueur en pouces (L) | 10 in |
Longueur (L) | 250 mm |
Plage de serrage min./max. | 10-30 mm |
Longueur des mâchoires de préhension (E) | 32 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 16 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 7,5 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
ISO | 8976 |
Matière de la poignée | Plastique |
Finition | Brut |