Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

Pince coupante diagonale DIN ISO 5749
PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

Art. N° 071401 552

EAN 4050642466470

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

Art. N° 071401 552

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

160 mm

Longueur en pouces (L)

6-1/4 in

Capacité de coupe max. fil mi-dur

3,4 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2,5 mm

Capacité de coupe max. corde à piano

2,0 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

4,0 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Type de joint

Encoché

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques