Pince coupante latérale DIN ISO 5750
PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée
- Acier pour outils de haute qualité, assurant la longévité et la précision des lames
- Trempée par induction
- Surface entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Matière des poignées : PVC, double trempage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la coupe de câbles et de fils souples comme extrêmement rigides
Longueur (L) | 160 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,5 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 2,0 mm |
Longueur en pouces (L) | 6-1/4 in |
Type de joint | Encoché |