Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince coupe-câble VDE avec lame simple

Pince pour câble VDE avec lame simple
PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

Art. N° 071401 585

EAN 4050642466692

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince coupe-câble VDE avec lame simple

Art. N° 071401 585
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
Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Longue durée de vie et surfaces de coupe précises


Garanties par un acier à outils de haute qualité



Action de coupe simple et sans déformation sur des câbles simples ou multibrins


Géométrie de coupe spéciale



Transmission des forces optimale


Fonctionnement en 2 étapes avec lames doubles



Travail en toute sécurité


Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large



Lames de précision trempées



Surface meulée et chromée



Joint vissé et réglable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

160 mm

Longueur en pouces (L)

6 in

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

15 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

50 mm²

Norme EN

60900