Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

Pince coupe-câble IP-FIX
PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Art. N° 0714030602

EAN 4065746789127

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

Art. N° 0714030602

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu'à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
Outil professionnel permettant de réaliser une coupe nette et sans bavure.
Cette pince préserve la structure du câble grâce aux lames en forme de « bec de perroquet » qui resserrent les âmes lors de la coupe.
Taillants en alliage d'acier SK5 de dureté HRC 58-60.

Facilité et confort de travail :


  • Articulation démultiplicatrice de force,

  • Efforts réduits.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDécoupe de câble métallique en acier, acier galvanisé ou acier inoxydable.

Capacité de coupe max. corde à piano

6 mm

Capacité de coupe max. acier 19 HRC

6 mm

Capacité de coupe max. fil dur

6 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

6 mm

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

6 mm

Longueur

440 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques