Pince coupe-câble métallique
COUPE-CÂBLES-UNIVERSAL
Art. N° 071403 60
EAN 4024835263290
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe nette grâce à la géométrie de coupe en forme de V
- Les mains ne glissent pas grâce à la poignée recouverte de PVC
- Le dispositif de fixation maintient la cisaille en position fermée
- Fonction de serrage intégrée pour extraire les câbles métalliques
Fiches de données de sécurité(X)
Câble métallique, fil de clôture
Capacité de coupe max. corde à piano | 2,5 mm |
Capacité de coupe max. acier 19 HRC | 4 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 5 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 7 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 5 mm |
Longueur | 190 mm |