Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cisaille pour attaches et câbles en plastique

Pince coupe-câble avec arête de coupe droite
PINCE COUPE COLLIERS PLASTIQUES

Art. N° 071507 100

EAN 4050641555847

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cisaille pour attaches et câbles en plastique

Art. N° 071507 100
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
  • Mors pointus spéciaux pour la coupe droite des attaches en plastique

  • Coupe propre et sûre sans endommager les câbles ni les surfaces en dessous

  • Poignées recouvertes de PVC

  • Avec ouverture automatique à ressort

  • Avec levier de verrouillage pour fermer les poignées

  • Outil petit et léger pour une manipulation facile
Indication

Ne convient pas pour travailler sur des systèmes sous tension ou à proximité, car l'outil n'est pas isolé

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient également pour découper des câbles en cuivre unipolaires jusqu'à une section maximale de 35 mm² et des câbles multipolaires jusqu'à un diamètre de 10 mm

Longueur (L)

145 mm

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

10 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

35 mm²