Pince d'installation multifonction VDE
Pince d'installation multifonction VDE
PINCE VDE MULTI FONCTIONS 6 EN 1
Art. N° 071401 511
EAN 4058794038897
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
6 fonctions en une seule pince
- Saisir des matériaux plats et ronds
- Plier
- Ebavurer
- Couper les câbles
- Dénuder
- Sertir les cosses et embouts
Propriétés
- Coupe-câbles avec arêtes de coupe de précision (trempé par induction)
- Bord extérieur à coupe nette sur la mâchoire pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage
- Poignée bimatière ergonomique antidérapante à deux composants avec large collerette VDE pourun travail en toute sécurité
- Trous de dénudage pour fils de 0,75–1,5 mm² et 2,5 mm²
- Matrice de sertissage pour cosses de 0,5–2,5 mm²
- Capacité de coupe des câbles en cuivre et aluminium jusqu'à 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (AC) et jusqu'à 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites.
Longueur | 200 mm |
Section de câble min./max. | 0,5-15 mm² |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |