Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince de masse pour ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

Pince de masse
PINCE DE MASSE LAITON 400 A

Art. N° 0984150715

EAN 4050641003973

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince de masse pour ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

Art. N° 0984150715

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

400 A

Poids du produit (par pièce)

532,000 g

Section de câble max.

50 mm²

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques