Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince de préhension VDE En plastique isolé

Pince universelle VDE
PINCE UNIVERS PREHENSION VDE-180MM

Art. N° 071401 605

EAN 4065746471374

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince de préhension VDE En plastique isolé

Art. N° 071401 605
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
Particulièrement adaptée aux applications du domaine de l'électromobilité
  • Réduit le risque de court-circuit grâce à la conception entièrement en plastique

  • Confort de travail grâce aux poignées bicomposants dotées d'une zone de préhension souple et antidérapante

  • Forme robuste de la pince grâce au plastique renforcé de fibre de verre

  • Classe C, application dans les zones avec une température jusqu'à -40 °C
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

180 mm

Longueur des mâchoires

34 mm

Largeur des mâchoires

32 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires

11 mm

Largeur des extrémités des mâchoires

9 mm

Normes

EN 60900

Conception du mors

Rainures affleurantes

Poids du produit (par pièce)

133,500 g

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Matière de la poignée

TPE (caoutchouc)