Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX
PINCE DE TENSION DYNAMOMETRIQUE IP-FIX
Art. N° 5255000904
EAN 4065746799409
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception pratique :
- Le réglage de tension maximale de 100 kg s'effectue par rotation d'une molette au niveau de la poignée,
- Un indicateur visuel permet de choisir la tension adaptée,
- Système de mâchoire qui agrippe le câble pour le tendre.
Sécurité de l’utilisateur et protection de la structure :
- Charge de tension de 100 kg maximum pour éviter tout risque de détérioration de la structure d’appui,
- Lorsque la tension maximale sélectionnée est atteinte, un « clic » se fait entendre au niveau de la poignée.
Confort de travail optimal et prévention des TMS :
- Outil léger (1,4 kg seulement) et facile à manipuler, notamment en situation de travail en hauteur,
- Mécanisme d’entraînement 6:1 qui facilite la tension et évite d’avoir à forcer.
Montage rapide, facile et sécurisé :
- Système ergonomique spécialement conçu pour le concept IP-FIX,
- Tête avec encoche de calage prévue pour travailler au plus près de l’attache IP-FIX.
Outil ne nécessitant ni contrôle ni réétalonnage.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la suspension de luminaires, gaines de ventilation, chemins de câbles, panneaux rayonnants, …
1. Tourner la molette de réglage sur la poignée jusqu'à 100 kg maximum.
2. Ecarter complètement les poignées. Placer la mâchoire de l'outil contre l'attache verrouillable IP-FIX et agripper l'extrémité du câble avec la came.
3. Resserrer les poignées ensemble pour appliquer la tension au câble. Répéter l'opération jusqu'au bruit de déclic des poignées si besoin.
4. Lorsqu'un "clic" se fait entendre, la tension désirée est atteinte.
Longueur | 440 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!