Pince-étau à crémaillère mors longs universelles
PINCE ETAUX A CREMAILLERE MORS LONGS
Art. N° 071409 033
EAN 4058794690125
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
pour le serrage de pièces
- Idéal pour maintenir des pièces dans les endroits difficiles d'accès.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationIndispensable pour les métiers de la soudure, ce produit est aussi très apprécié dans le monde automobile. Les deux pièces à maintenir sont ainsi bloquées pour travailler. Le déverrouillage est simple et sécurisé. Ce produit est de haute qualité Made in France.
Longueur | 250 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-85 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Poli Chromé |
Poids du produit (par pièce) | 728,000 g |