Pince flexible
SUPPORT CLIP FLEXIBLE 15-25MM
Art. N° 0960050155
EAN 4052712130427
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
Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
- Socle large
- Avec raccord de fixation
Domaine d'application
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre min. | 15 mm |
Diamètre max. | 25 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!