Pince guillotine pour tubes multicouche
PINCE GUILLOTINE Ø16-20 TUBE MULTICOUCHE
Art. N° 071555 820
EAN 4050641887399
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe droite et nette
- Pas d'écrasement du tube
- Large plage de coupe
Support pour tube
- De part et d'autre du couteau, il permet le maintien du tube lors de la coupe
- La coupe est droite (90°)
Système de blocage
- Evite de se blesser en laissant la pince ouverte
- Protège le couteau contre les chutes
- Déblocage rapide par simple pression sur la poignée
Couteau pour gaine intégré
- Permet la découpe des gaines avant celle du tube
- Coupe nette
- Les deux modèles de pinces permettent de couvrir des découpes jusqu'au Ø40 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqués
Capacité de coupe min./max. tube plastique | 16-20 mm |
Longueur (L) | 210 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!