Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince guillotine pour tubes multicouche

PINCE GUILLOTINE Ø26-40 TUBE MULTICOUCHE

Art. N° 071555 821

EAN 4050641887405

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince guillotine pour tubes multicouche

Art. N° 071555 821

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
  • Coupe droite et nette

  • Pas d'écrasement du tube

  • Large plage de coupe

Support pour tube


  • De part et d'autre du couteau, il permet le maintien du tube lors de la coupe

  • La coupe est droite (90°)

Système de blocage


  • Evite de se blesser en laissant la pince ouverte

  • Protège le couteau contre les chutes

  • Déblocage rapide par simple pression sur la poignée

Couteau pour gaine intégré


  • Permet la découpe des gaines avant celle du tube

  • Coupe nette

  • Les deux modèles de pinces permettent de couvrir des découpes jusqu'au Ø40 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alimentation eau chaude et froide sanitaire


Chauffage au sol


Circuit de chauffage pour radiateur


Pose en apparent ou masqués

Capacité de coupe min./max. tube plastique

26-40 mm

Longueur (L)

210 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques