Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince hydraulique pour système W-FLEXAIR®

Pince hydraulique W-FLEXAIR
PINCE HYDRAULIQUE W-FLEXAIR

Art. N° 0967800064
EAN 4062856161553

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pince hydraulique spécialement conçue pour le sertissage de raccord W-FLEXAIR®.
  • La pince W-FLEXAIR® est spécialement conçue pour être utilisée avec une pression de 64 kN.

  • Passage automatique de la vitesse rapide à la vitesse lente, le piston monte progressivement jusqu'au contact des mors. Commutation automatique entre les deux vitesses.

  • Avec valve de déverrouillage.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Force de pression

64 kN

Largeur de pressage

20 mm

Surface de pressage min./max.

16-240 mm²

Matière de la poignée

Plastique

Poids du produit (par pièce)

2700.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mors de sertissage. W-FLEXAIR

MORS PINCE HYDRAULIQUE W-FLEXAIR 1/2

Mors de sertissage pour raccord W-FLEXAIR®.
x 1 pcs
Mors de sertissage. W-FLEXAIR

MORS PINCE HYDRAULIQUE W-FLEXAIR 1/4

Mors de sertissage pour raccord W-FLEXAIR®.
x 1 pcs
Mors de sertissage. W-FLEXAIR

MORS PINCE HYDRAULIQUE W-FLEXAIR 3/8

Mors de sertissage pour raccord W-FLEXAIR®.
x 1 pcs
Mors de sertissage. W-FLEXAIR

MORS PINCE HYDRAULIQUE W-FLEXAIR 5/8

Mors de sertissage pour raccord W-FLEXAIR®.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques