Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976
Pince auto-ajust. régl. btn-pouss. poignée bimat.
PINCE MULTIPRISE ZEBRA 10" 250MM
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Dents de précision trempées
Très forte résistance à l'usure et préhension sécurisée
Confortable poignée bimatière ergonomique et antidérapante, à profil cintré
Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance
Très grande capacité de préhension malgré un format compact
Longueur en pouces (L) | 10 in |
Longueur (L) | 250 mm |
Plage d'ouverture min./max. | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Finition | Chromé |