Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince multiprise VDE 250 mm isolée 1000V

Pince VDE réglable
PINCE AUTO AJUSTABLE VDE 1000V

Art. N° 071402 600

EAN 4062856255047

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince multiprise VDE 250 mm isolée 1000V

Art. N° 071402 600
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
Réglage de l'ouverture à 7 positions.
  • Conforme à la norme DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900.

  • Intérieur des mâchoires trempées d'une duruté d'environ 61 HRC offrant un serrage sûr ainsi qu'une grande résistance à l'usure.

  • Matière: Acier chrome vanadium, forgé et trempé.

  • Longueur totale: 250 mm

  • Ouverture max: 33 mm

  • Largeur de machoire : 8 mm

  • Capacité:

Ecrou de 5 à 36 mm


Tube jusqu'à 1'' 1/2

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationInstallateur, électricien, service de maintenance, maintenance sur véhicule électrique

Longueur (L)

250 mm

Longueur des mâchoires de préhension (E)

34 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé mat

Matière de la poignée

Acrylonitrile-butadiène-styrène

Normes

DIN 60900

Largeur du mors de serrage (B)

8 mm

Épaisseur des mâchoires (C)

14 mm