Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince porte-outils pour manche à balai

PINCE-PORTE-OUTILS-TF30 (20-30MM)

Art. N° 096380 281

EAN 4045727705469

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince porte-outils pour manche à balai

Art. N° 096380 281
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
Pour un stockage facile, pratique et sûr des outils de nettoyage
  • Le support convient également pour un montage simple sans rail en aluminium avec vis autoperforante.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

TF30

Hauteur

35 mm

Largeur

73 mm

Profondeur

62 mm

Plage de serrage min./max.

20-30 mm

Poids du produit (par pièce)

38,000 g

Couleur

Rouge, Noir

Matière

Caoutchouc-plastique

Epaisseur de serrage max.

30 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande en aluminium Pour accroche pour manche à balai

RAIL ALU PORTE OUTILS-900MM-TLF90

Porte-manche requis
x 1 pcs
Bande en aluminium Pour accroche pour manche à balai

RAIL ALU PORTE OUTILS-500MM-TLF91

Porte-manche requis