Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

Pince universelle ZEBRA DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 180MM

Art. N° 071401 555

EAN 4050642466500

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

Art. N° 071401 555
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
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Charnière entrepassée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

180 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

3,4 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2,2 mm

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

12 mm

Finition

Chromé

Longueur en pouces (L)

7 in

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

16 mm²

ISO

5746