Pince universelle DIN ISO 5746
Pince universelle DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 180MM
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
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Lames : Trempage par induction supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Charnière entrepassée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 180 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 2,8 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Finition | Peint |
Longueur en pouces (L) | 7 in |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |
ISO | 5746 |