Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900

Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M

Art. N° 071401 575

EAN 4050642466647

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900

Art. N° 071401 575
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
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Charnière entrepassée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

180 mm

Longueur en pouces (L)

7 in

Capacité de coupe max. fil mi-dur

3,4 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2,2 mm

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

12 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

16 mm²

Matière

Acier

Finition

Chromé

Matière de la poignée

Plastique bimatière

ISO

5746