Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900

Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

Art. N° 071401 572

EAN 4050642466616

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900

Art. N° 071401 572
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
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
  • Pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (AC) et jusqu'à 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites

  • Coupe propre et économe en force grâce au tranchant de précision fraisé

  • L'acier à outils de haute qualité assure une longue durée de vie et la précision des surfaces de coupe

  • Forme de tête fine pour une accessibilité optimale

  • Poignée ergonomique et antidérapante à deux composants, avec large colleretteVDE pour un travail en toute sécurité

  • Lames : Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement rectifiée et chromée

  • Articulation : Articulation à recouvrement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

160 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

4 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

2,8 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2 mm

Norme EN

60900

Matière

Acier

Finition

Chromé

ISO

5749

Matière de la poignée

Plastique bimatière