Pince universelle, coudée
Pince universelle coudée
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protège les joints et les muscles
Grâce à la position détendue et sans contrainte de la main
Application polyvalente grâce à des détails intelligents
- Serrage des vis avec l'orifice bruni profilé
- Préhension et traction grâce à une rainure
- Coupe précise et efficace
Longue durée de vie et haute précision
Grâce à un acier pour outils et une main d'œuvre de haute qualité
Confortable poignée bimatière ergonomique et antidérapante, à profil cintré
Tranchants : arêtes de coupe de précision trempées par induction
Surface : entièrement meulée et chromée
Joint : joint à chevauchement avec ressort d'ouverture
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 13 mm |
Finition | Chromé |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Matière | Acier / acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |