Pinceau de retouche peinture
Pinceau de retouche peinture
Pinceau de retouche peinture RAL 3004
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peinture acrylique de haut niveau technique
- Finition brillante
- Utilisation simple et rapide grâce à son pinceau intégré
- Séchage rapide
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Excellente adhérence et haut pouvoir couvrant
- Ponçable une fois sec
- Sans plomb
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour dissimuler les petites éraflures et les dommages provoqués par le transport ou la pause sur chantier, notamment sur la menuiserie aluminium laquée
Utilisation quasi universelle. Convient sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le papier, le carton, le plastique rigide
Avant utilisation, secouer énergiquement le pinceau de retouche, puis appliquer soigneusement la peinture
Si le défaut à réparer est récent (absence de rouille) et peu profond (pas de bosse) une simple retouche superficielle suffira à la masquer
Sinon, décaper et éliminer toute trace de corrosion afin d'éviter toute reprise ultérieure
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Rouge pourpre RAL 3004 |
Densité | 0,95 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Temps de séchage hors poussière min. | 5 min |
Temps de séchage hors poussière max. | 10 min |
Point d'éclair min. | 27 °C |
Température d'inflammation | 370 °C |
Résistance à la lumière | Bien |
Poids net | 12 g |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |