Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pinceau plat LM ECONOMY Pour les peintures à base de solvant

Pinceau plat LM ECONOMY
PINCEAU PLAT ECO, 40MM

Art. N° 069304240

EAN 4011231602013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pinceau plat LM ECONOMY Pour les peintures à base de solvant

Art. N° 069304240

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pinceau plat économique pour un travail facile

Poils résistants à l'usure


  • Les poils synthétiques spécialement conçus et résistants à l'usure sont polyvalents


Confortable à utiliser


  • La poignée en bois tendre brut est confortable et légère durant les longues périodes de travail grâce à son faible poids
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture simples

Matière des poils

Synthétique

Couleur des poils

Beige

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de la cosse

Fer-blanc

Longueur des poils

44 mm

Largeur

40 mm

Épaisseur

13 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peintures et laque à base de solvant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs