Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à graisse Lube Shuttle® - PISTOLET 1 MAIN LS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qHiXjQGrDVU

Pistolet à graisse Lube Shuttle® - PISTOLET 1 MAIN LS - 1

Pistolet à graisse Lube Shuttle®

Pompe à graisse une main pour cartouche à visser
PISTOLET 1 MAIN LS

Art. N° 0986050000

EAN 4053479044415

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pistolet à graisse Lube Shuttle®

Art. N° 0986050000

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pompe à graisse une main pour cartouche de graisse à visser type Lube Shuttle®
  • Corps de pompe en acier zingué de haute qualité

  • Poignée ergonomique

  • Pression de service supérieure à 300 bars

  • Livré avec tube rigide et agrafe hydraulique 4 mors, pour être en appui sur le graisseur

  • Pour les endroits difficiles d'accès, utiliser le coupleur rapide flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Zinc-aluminium

Pression de service max.

300 bar

Longueur

350 mm

Poids du produit (par pièce)

1000,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Agrafes pour pompes à graisse

AGRAFE HYDRAULIQUE P/POMPE A GRAISSE

Convient pour tous les types de pompes manuelles, à batterie ou pneumatique.
x 1 pcs
Flexible coupleur rapide

FLEXIBLE À COUPLEUR RAPIDE RH - 30 CC

Pour pompe à graisse
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques