Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet d'extrusion manuel HANDYMAX 380/420

Pistolet d'extrusion Handymax 380/420 ml
PISTOLET HANDYMAX

Art. N° 089143010

EAN 4045989184439

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pistolet d'extrusion manuel HANDYMAX 380/420

Art. N° 089143010
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
Système breveté Handy Max pour un confort de travail optimal

Pistolet conçu pour l'extrusion de cartouches bicomposant de 380 ml et 420 ml


Il permet une grande facilité d’extrusion grâce à :


  • un maintien optimal de la cartouche

  • un mécanisle de démultiplication qui permet moins d’effort pour une forte poussée

  • une avance parallèle du piston pour assurer un mélange homogène et une réduction des risques de fuites

Il offre un grand confort d’utilisation


  • Conçu avec une poignée ergonomique

  • Course parallèle de la poignée

Le système breveté Handy Max offre un confort de travail optimal aux utilisateurs.


Sa construction robuste en acier et plastique lui confère une durabilité accrue.


Son poids léger assure une manipulation stable et équilibrée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationOutil destiné à tous les professionnels du bâtiment, de la construction et de la réparation pour l'extrusion de scellements chimiques bicomposant en cartouches de 380 à 420 ml.
Idéal pour les travaux de fixation nécessitant une application précise et homogène.

Matière

Acier / plastique

Couleur

Noir, Rouge

Poids du produit (par pièce)

1181,000 g