Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Pistolet mastics-colles sans fil WIT
PISTOLET MORTIER LI-ION 18 V WIT 420

Art. N° 0891003420
EAN 4046777919851

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT

Robuste


Tous les composants sont conçus pour les applications difficiles sur les chantiers



Fonction de mémoire


En actionnant la fonction mémoire, le pistolet mastics-colles répète un cycle d'application pré-enregistré, garantissant que la quantité exacte de mortier est injectée dans le trou de perçage dans l'application en série



Vitesse réglable


Réglable à l'infini avec molette de réglage intégrée à la poignée



Protection anti-goutte


Après l'arrêt de l'application, le piston recule légèrement, empêchant le mélange de mortier de s'écouler



Tige à double entraînement


Les forces d'application sont transférées via deux tiges d'entraînement dentées



Eclairage LED


La zone de travail est toujours bien éclairée



Avec puissante batterie Li-ion 18 V 2,0 Ah


  • L'indicateur de charge de la batterie indique la charge restante à tout moment

  • Compatible avec le système de batterie 18 V actuel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de batteries

1 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Adapté au type de cartouche

380 ml coaxiale (1:10)
420 ml coaxiale (1:10)

Force de pression

2750 N

Poids de la machine avec batterie

3,3 kg

Température ambiante min./max.

5 à 40 °C

Humidité de l'air min./max.

30-80 %

Convient pour cartouche de mortier

WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-VIZ
WIT-VIZ EXPRESS
WIT-UH 300
WIT-EA 150

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE CV-LI 18 V / 4,0 AH LI-ION

Batteries puissantes et robustes