Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun
Pistolet de nettoyage TOP Gun
APPAREIL DE NETTOY.ET DE LAVER-(TOP GUN)
Art. N° 0891703140
EAN 4050641681218
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nettoyage soigneux et efficace
- La micro-pulvérisation permet une utilisation efficace du nettoyant
- L'alimentation en air et en nettoyant peut être réglée manuellement
Utilisation sûre, fiable et sans souci
- L'entraînement par roulement à billes offre un effet de tourbillon
- Usure et maintenance réduites
Raccord flexible idéal pour les endroits difficiles d'accès
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits.
Attention : le profil du raccord pneumatique livré avec le pistolet n'est pas compatible avec les normes de raccords utilisés en France. Rajouter 1 raccord orientable Art. N° 0699 261 4 + 1 raccord rapide Art. N° 0699 271 001Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le nettoyage des garnitures et moquettes, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte, des postes de conduite et des jantes.
Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur, et de l'extérieur du véhicule.
Nettoyer au préalable la surface à traiter à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
Remplir ensuite le bocal du TOP Gun avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP Gun sur l'air comprimé (alimentation optimale : 8 bar). Placer le robinet à boisseau sphérique en position verticale (ON), puis nettoyer lentement et uniformément le matériel, en suivant un mouvement circulaire. Pour le séchage, ramener le robinet à boisseau sphérique en position verticale (OFF), dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage. Si le matériel est encore humide, il peut être séché à l'aide d'un chiffon.
Pression de service min./max. | 6-9 bar |
Poids du produit (par pièce) | 1184,000 g |
Débit max. | 160 L/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!