Pistolet de nettoyage Magic Cleaning Gun
Pistolet de nettoyage Magic Cleaning Gun
MAGIC CLEANING GUN
Art. N° 0891310783
EAN 4058794446098
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pistolet de nouvelle génération avec buse rotative sur roulement à billes
- Plus grande efficacité de nettoyage
- Réglage de pression d’air intégré au pistolet
- Permet d’ajuster la puissance de nettoyage
Equipé d’une brosse amovible
- Evite la projection des salissures
- Assure la bonne distance de nettoyage
Raccord tournant sur l’arrivée d’air
- Meilleur confort de travail
- Le tuyau ne crée pas de gêne lorsque le pistolet est posé sur une surface plane
Livré avec raccord rapide fileté ¼ mâle
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoyage des véhicules, sièges, tissus, tapis de sol, tableaux de bord, habillages intérieurs, coffres, tranches de portes, trappes à carburant, jantes, etc
Ne pas utiliser avec des produits acides ou corrosifs
Le nettoyage doit être effectué sérieusement après chaque utilisation
a) Vider le produit restant
b) Remplir le bocal avec de l'eau
c) Faire fonctionner le pistolet avec de l'eau
d) Tourner la vanne en position horizontale sur «air only», maintenir la buse du pistolet dans un seau avec de l’eau claire et appuyer sur la gâchette pour éliminer la saleté qui se trouve dans l’entonnoir
e) Lubrifier l’entrée d’air ainsi que le tube externe avec un dégrippant
multifonction « propre » et faire fonctionner le pistolet pendant 10 secondes
Un pistolet sale, non nettoyé après utilisation et dans lequel on laisse les produits stagnants est condamné à une vie très courte
Largeur x hauteur x profondeur | 320 x 240 x 120 mm |
Pression de service min./max. | 6,5-6,5 bar |
Poids du produit (par pièce) | 850,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!