Pistolet de nettoyage pour climatiseurs
PISTOLET POUR NETTOYANT CLIM
Art. N° 0891765000
EAN 4099618955846
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Associé au produit de nettoyage , le pistolet d'application détache et élimine de manière fiable les salissures, saletés et dépôts afin de garantir une application sure et propre.
Système professionnel : spécialement conçu pour les unités de conditionnement d'air des bâtiments
- Le nettoyage mécanique et chimique répond aux exigences de la norme VDI 6022, feuille 8
- Le système est entièrement mobile et ne nécessite pas de raccordement électrique ou d'air comprimé
- Simple et rapide : il suffit de visser la bombe et de commencer à pulvériser
- La sonde de pulvérisation flexible et adaptable garantit une application avec une contamination minimale du milieu environnant grâce à une pulvérisation précise.
- La pression de pulvérisation élevée permet un rinçage complet de l'évaporateur et du condenseur via la sonde de pulvérisation
Assurer une ventilation adéquate, par exemple en ouvrant les fenêtres.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sources d'inflammation dans la zone environnante pendant les travaux de nettoyage et le temps d'extinction.
Ne remettez pas l'appareil en marche avant que le liquide de nettoyage n'ait complètement séché et ne se soit éteint, afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter tout dommage.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le nettoyage régulier des unités murales et de plafond des climatiseurs split, en particulier dans les bureaux, les locaux commerciaux et les bâtiments publics. Idéal pour les équipes de maintenance professionnelle et les gestionnaires d'installations qui souhaitent garantir les normes d'hygiène et d'efficacité.
Le système permet un nettoyage ciblé de l'évaporateur dans l'unité intérieure. L'élimination de la saleté et des dépôts garantit que le condenseur de l'unité extérieure continue à fonctionner efficacement, augmentant ainsi l'efficacité de l'ensemble de l'unité split.
Recommandé pour l'entretien saisonnier (au moins une fois par an, idéalement au printemps et à l'automne) et si une baisse de la qualité de l'air ou une augmentation de la consommation d'énergie de l'unité de conditionnement d'air est détectée.
Largeur x hauteur x profondeur | 18,5 x 18,5 x 3 cm |
Poids du produit (par pièce) | 675,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!