Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200

PISTOLET LONG HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Art. N° 0701170216

EAN 4050641002679

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200

Art. N° 0701170216

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pistolet permettant de raccorder une lance haute pression M22x1,5
Compatible avec les nettoyeurs haute pression électriques eau chaude WH 130 EC-SB / WH 160 EC-TB-X / WH 175 EC-TI-X / WH 200 EC-TI-X / WH 200P EC-TI-X / HDR HW 150-10 / HDR HW 170-13 / HDR HW 180-14 / HDR HW 200-17 / HDR HW 200-21 et eau froide WH 200P EF-TI-XR / HDR 200 premium
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression avec tuyaux et lances M22x1,5
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

596 mm

Couleur

Noir

Filetage de raccordement

M22 x 1,5

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse basse pression HDR HW 180/200 / HDR 200

BUSE BP 1/4M O50 HDR HW / HDR 200

Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 180-14 / HDR HW 200-17 / HDR HW 200-21 et eau froide HDR 200 premium
x 1 pcs
Buse haute pression HDR HW / HDR 200

BUSE HP 1/4M O45 HDR HW200-17 / HDR 200

Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / 170-13 / 180-14 / 200-17 / 200-21 et eau froide HDR 200 premium
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques