Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet nettoyant professionnel

Buse de nettoyage, Profi
PISTOLET NETTOYANT PROFESSIONNEL-IG1/2ZO

Art. N° 0886001040

EAN 4050382700674

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pistolet nettoyant professionnel

Art. N° 0886001040
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
Pistolet nettoyant robuste et de haute qualité, avec enveloppe en caoutchouc
  • Toutes les pièces sont approuvées pour l'eau potable

  • Combinaison robuste laiton/acier inoxydable forgé

  • Revêtement en caoutchouc EPDM pur de haute qualité pour protéger contre les dommages ainsi que les tuyaux froids et chauds pour l'écoulement de l'eau

  • Facile à utiliser d'une seule main. L'intensité rayonnante est réglable graduellement d'un jet concentré à un brouillard de pulvérisation fin en appuyant sur la poignée

  • La forme du jet peut être ajustée à l'aide d'une pièce de monnaie sur la vis de réglage

  • Le raccord de positionnement du levier de commande permet un fonctionnement continu
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage des locaux et des équipements. Convient également pour l'industrie agroalimentaire, par ex. les bouchers, les cantines…

Matière

Laiton / acier inoxydable, enveloppe en caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère

Couleur

Bleu

Filetage de raccordement

Taraud 1/2 pouce

Résistance thermique max.

50 °C

Pression de service max.

24 bar

Capacité de débit

25 L/min

Conditions relatives à la capacité de débit

à 5 bar