Pistolet à cartouches Airquick
Pistolet à cartouches pneumatique Airquick
PISTOLET-PNEU-AIRQUICK-CART/POCH-310ML
Art. N° 0891700310
EAN 4011231826365
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manche ergonomique
- Distribution rapide
- Le débit peut être réglé avec précision en tournant le régulateur de pression sur la poignée
- Visser le piston du sac fourni pour une utilisation avec des produits en poche souple de 400 ml
La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Cartouche 310 ml, Poche 400 ml |
Longueur | 470 mm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Poids de la machine | 1700 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!