Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet thermique électrique HLG 2000 COMPACT

Pistolet thermique électrique HLG 2000 compact
PISTOLET THERMIQUE HLG 2000 COMPACT
MASTER

Art. N° 57072511
EAN 4065746030113

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine légère et pratique avec réglage de la température à 10 niveaux
  • Durée de vie élevée (jusqu'à 750 heures)

  • Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs

  • La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Machine livrée sans buses ; elles sont disponibles en option sous les références Art. N° 5707 251 00..
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brasage et soudage, soudage du plastique, collage, élimination de la peinture, chauffage et formage du plastique ; soudage du bitume, application de ruban autoagrippant, travaux de raccordement, retrait d'étiquettes, retrait de la colle, teinture de lentilles (nettoyage, séchage et application de films), gaine thermorétractable, flexible textile thermorétractable, emballage sous film

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance d'entrée

2000 W

Température de soufflerie min./max.

80 jusqu'à 600 °C

Flux d'air min./max.

250-550 L/min

Poids de la machine

700 g

Longueur de câble

5 m

Type de câble

H05RN-F 2 x 1,0mm²

Hauteur

195 mm

Longueur

250 mm

Largeur

75 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse de soudage à réflecteur

BUSE REFLECTRICE GAINES THERMO HLG

x 1 pcs
Buse à réflecteur

BUSE REFLECTRICE TUBES CABLES HLG

x 1 pcs
Sabot de soudage

BUSE SOUDAGE BAGUETTES PLASTIQUE HLG

x 1 pcs
Buse de réduction, 9 mm

BUSE DE REDUCTION RONDE 9 MM HLG

x 1 pcs
Réducteur, 20 mm

BUSE DE REDUCTION RONDE 20 MM HLG

x 1 pcs
Buse de soudage à position affleurante professionnelle

BUSE PLATE COUDEE 25 MM HLG

Idéal pour le soudage du bitume
x 1 pcs
Buse à jet large

BUSE PLATE DROITE 50 MM HLG

x 1 pcs
Buse de pulvérisation

BUSE DE DECAPAGE DROITE 50 MM HLG

x 1 pcs
Anneau de protection thermique

BAGUE DE PROTECTION CHALEUR HLG

x 1 pcs