Pivot inférieur avec roulement à bille
Pivot inférieur avec roulement à bille
PIVOT INF + ROULEMENT A BILLES 45 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué électrolytiquement
- A cimenter
Fiches de données de sécurité(X)
Gond pour portails à battants en acier
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 35 mm |
Diamètre | 45 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 0,370 kg |