Pivot inférieur avec roulement et graisseur
Pivot inférieur avec roulement et graisseur
PIVOT INF + ROULEMENT ET GRAISSEUR 70 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué électrolytiquement
- A cimenter
Fiches de données de sécurité(X)
Gond pour portails à battants en acier
![]() | |
Hauteur | 40 mm |
Épaisseur | 8 mm |
Diamètre | 70 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 1 kg |