Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plaque d'adaptation à pieds pour dérouleur de câble XB500

PLAQUE A PIEDS RABATTABLES XB500

Art. N° 0975811502

EAN 4068362194825

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plaque d'adaptation à pieds pour dérouleur de câble XB500

Art. N° 0975811502
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
Les quatre pieds déployables permettent de surélever (de 21 cm) le dévidoir de câble XB500)
sur le plafond à bétonner

Montage et démontage rapides


  • Grâce au support de fixation et au levier de verrouillage rapide situé sur la face inférieure, la plaque d'adaptation peut être facilement raccordée et détachée du dérouleur de câble XB500


Support antidérapant avec 13 pieds à revêtement en caoutchouc


  • Lorsque les pieds sont repliés, 13 patins à revêtement en caoutchouc assurent la stabilité et protègent les surfaces sensibles


Joints en acier inoxydable durables


  • Les joints en acier inoxydable de haute qualité garantissent une fonctionnalité durable, même en cas d'utilisation fréquente avec des conditions de chantier exigeantes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la distribution et l'enroulement de tuyaux et de faisceaux de câbles/tourets sur les plafonds en béton armé.

Hauteur

250 mm

Diamètre

560 mm

Capacité de charge

80 kg

Matière

Plastique spécial

Couleur

Noir, Rouge