Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plaque d'adaptation à roulettes pivotantes pour dérouleur de câble XB500

PLAQUE ADAPTATION ROULETTES XB500

Art. N° 0975811501

EAN 4068362192760

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plaque d'adaptation à roulettes pivotantes pour dérouleur de câble XB500

Art. N° 0975811501
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
4 roulettes de transport avec frein de verrouillage pour une fixation dans la position souhaitée
  • Grâce aux supports de fixation et au levier de verrouillage rapide sur la face inférieure, elle peut être facilement raccordée au dérouleur de câble XB500
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les déplacements sur des surfaces lisses et régulières.

Hauteur

150 mm

Diamètre

560 mm

Capacité de charge

80 kg

Matière

Plastique spécial

Couleur

Noir, Rouge