Plaque pour contremarche en aluminium composite DIBOND®
CONTREMARCHE ALU/COMPOSITE JAUNE
Art. N° 0902500016
EAN 4099618615924
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en contraste.
- Plaque rigide à coller ou à visser
- En aluminium multicouches prélaqué mat
- Support léger, solide et résistant grâce au composite DIBOND®
- Elle se compose de 2 tôles d’aluminium prélaquées thermocollées de part et d’autre d’une âme en polyéthylène
- Classement au feu : M1 (LNE N° L050060 – DE/1)
- Produit résistant aux UV, intempéries, à la corrosion et aux chocs au coefficient de dilatation thermique faible
- Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support
IndicationLe profilé tolère de très légères courbes mais n’est pas adapté aux marches « arrondies »
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour tous les ERPs et IOPs, sur les escaliers de 3 marches minimum. Lorsque l’on est au pied d’un escalier, la première et la dernière marche doivent être visuellement contrastées.
Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
Mode d'emploi
- Dépoussiérez et dégraissez le support.
- Veillez à ce que le support soit suffisamment plan.
- Encollez la surface de pose en appliquant la colle en « lacets » ou « cordons ». Respectez un espace minimum afin d’éviter les débords de colle.
- Répétez l’opération sur le profilé, en appliquant la colle en périphérie ainsi qu’au centre du profilé, toujours en lacets et en respectant un espace minimum évitant les débords de colle.
- Plaquez le profilé sur la contremarche et maintenez une pression forte durant une dizaine de secondes.
- Retirez la colle pouvant déborder à l’acétone.
Couleur | Jaune |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 1500 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Matière | Aluminium |