Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plaque ronde W-RO 25

Plaque ronde W-RO 25
RONDELLE-ACIER-POUR-DIGA-CS2/3-25MM

Art. N° 0864910025

EAN 4045727386439

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plaque ronde W-RO 25

Art. N° 0864910025

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible avec DIGA® CS-2 POWER et DIGA® CS-3
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation rapide des films, des grilles de pulvérisation et des bandes d'étanchéité sur des matériaux de support en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique silico-calcaire, tuile pleine et acier.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre

25 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Hauteur

5 mm

Diamètre du trou

3 mm