Plate-forme de travail télescopique modulable MULTI-PLAN
WE PLATE FORME TRAVAIL / MULTI PLAN
Art. N° 09628754
EAN 4045989188802
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Longueur déployée : 2 mètres
- Possibilité de travailler sur 4 mètres en utilisant un deuxième MULTI-PLAN
- Possibilité d'élargir la largeur de la plate-forme en associant 2 MULTI-PLAN côte à côte sur des tréteaux de chantier
- En aluminium munie de striures et de perforations bombées antidérapantes
- Multi fonctions, MULTI-PLAN permet à l'utilisateur de disposer d'un plan de travail sur et pratique grace à ses longueurs variables
- Hauteurs de travail maximales avec MODUL'Step : 0,82 mètres
- Hauteurs de travail maximales entre deux tréteaux de chantier : 0,90 mètres
- Equipé de systèmes de verrouillage qui facilitent le transport
- Livré avec une goupille clips de sécurité
- Charge maximale de 150 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Montage du MULTI-PLAN avec l'échelle télescopique en aluminium (Art. N° 096293147X ou Art. N° 09629331453)
Réalisation de deux échelles doubles à partir des échelles doubles télescopiques :
1- Déverrouillez les 4 systèmes de blocage de l'échelle double télescopique (Fig. A)
2- Extraire les 2 parties coulissantes de l'échelle
3- Positionnez la partie restante en échelle double (Fig. B)
4- Retournez l'une des parties coulissantes comme indiqué sur le schéma (Fig. C)
5- Positionnez les deux parties coulissantes de manière à en faire une deuxième échelle double (Fig. D)
6- Puis, réinsérez les 2 systèmes de blocage (Fig. A) afin de maintenir ensemble les deux parties coulissantes. Assurez-vous de la bonne stabilité de l'ensemble
7- Insérez la plate-forme de travail MULTI-PLAN à l'extrémité des échelles doubles (Fig. E)
8- Ajustez la plate-forme MULTI-PLAN selon la longueur de travail désirée (Fig. F)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
