Plateforme individuelle roulante PIR téléscopique
Plateforme individuelle roulante PIR télescopique
PLATEFORME DE TRAVAIL PIR 6-9 MARCHES
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365211.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En aluminium.
- Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.
- Plinthe alu de hauteur 100 mm.
- Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.
- Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).
- Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.
- Réglage de la hauteurs simple et rapide grâce un système télescopique monocommande breveté.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique. Ouverture et fermeture ultra-rapides par plaquette à frein. Ils se replient totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.
- Roues Ø 200 mm, non portantes en situation de travail.
- Poignées de transport.
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
- La plate-forme télescopique garantit un ajustement à la hauteur adaptée.
- Utilisable dans les escaliers.
Certifié conforme à la norme PIR NF P 93-352
Conforme au décret 2004-924
5 ans garantieFiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de charge | 150 kg |
Matière | Aluminium / aluminium |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 38900 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!