Plateforme individuelle roulante légère PIRL ultra compact et pliable
Echelle à plateforme PIRL ultra compact et pliable
PLATE-FORME PLIANTE 3 MARCHES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit léger grâce à sa conception en aluminium.
- Sécurisé répondant au Décret du 01/09/2004 - Norme PIRL.
- Hyper pliable pour un encombrement mini lors du transport; transportable dans un vehicule compact.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- Charge utlie 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants.
- Roues Ø 150 mm non porteuses en position travail et non marquantes.
- Patins avec antidérapant puissant
- Dépliage rapide et intuitif.
- Réglage indépendant des 4 pieds.
- Sac porte-outils très résistant contenance 10 L.
- Fonction diable.
4 niveaux de réglage:
- Hauteurs de travail : 2.52m - 2.63m - 2.74m - 2.84 m
- Hauteurs de plancher: 0.52m - 0.63m - 0.74m - 0.84m
- Dimensions pliées(m): Long. 1.24 x Large. 0.65 x Ep.0.36m
Conforme à la norme PIRL 01/09/2004
5 ans garantieFiches de données de sécurité(X)
Hauteur de travail | 2.84 m |
Largeur | 0.65 m |
Longueur | 1.85 m |
Nombre de marches | 3 |
Capacité de charge | 150 kg |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 18.500 kg |
Largeur (replié) | 0.65 m |
Largeur de plateforme | 0.40 m |
Longueur de plateforme | 0.50 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!