Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX - PLATINE ANCRAGE MURAL CABLE IP-FIX 340KG
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX - PLATINE ANCRAGE MURAL CABLE IP-FIX 340KG - 1

Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX

PLATINE ANCRAGE MURAL CABLE IP-FIX 340KG

Art. N° 5255000913

EAN 4099618033179

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX

Art. N° 5255000913

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la création d'un point de fixation au niveau d'un mur béton ou d'une poutre en bois.
"Idéale pour créer un point d'ancrage pour la gamme IP-FIX (système de suspension par câble tendu à l'horizontale).
Solution alternative quand aucun autre mode de fixation n'est adapté. Par exemple, quand le ceinturage d'un IPN avec le câble IP-FIX n'est pas possible.
Platine percée de 4 trous d'ancrage de diamètre 11 mm.
Entraxe de fixation : 65 mm.
Distance entre les trous : 55 mm.
Diamètre de l’anneau de 9 mm idéale pour faciliter le passage et la fixation d'un câble acier 6 mm IP-FIX.
Charge de travail maximum : 340 kg (coefficient de sécurité 3:1).
Installation avec 4 goujons d'ancrage M10 (non fournis)."
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

100 mm

Largeur

100 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu'à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques