Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plot de terrasse Eco

PLOT TERRASSE 32-65MM ECO

Art. N° 09077781

EAN 4046777214550

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plot de terrasse Eco

Art. N° 09077781

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Plot réglable pour un réglage de la hauteur variable à l'infini de la structure de terrasse.

WSL SF XL / WSL BF XL


  • Nous recommandons une structure avec des pieds réglables Würth pour garantir une évacuation maximale de l'eau de pluie de votre terrasse

  • Idéal pour mettre à niveau les surfaces inclinées et pour égaliser des différences de hauteur

  • Cornière intégrée à la tête pour une fixation rapide de la structure en bois et en aluminium à l'aide de vis

  • Réglage facile des pieds, même après montage, grâce au filetage intégré

  • Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire

  • En copolymère de polypropylène recyclable (PP-C)

  • Plage de température de -30 à 90 degrés

  • Couleur : Noir
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Exemple : Quantité requise pour une terrasse sur le toit présentant une surcharge (DIN 1055-3) de 4 kN/m²


Structure en pin ou en mélèze, section transversale 45 x 70 mm, installation horizontale. Espacement de la structure = 600 mm


WSL SF XL, hauteur 32–65 mm, environ 7 pcs/m²


WSL BF XL, hauteur 74–165 mm, environ 4 pcs/m²

Mode d'emploi
  • Les valeurs de résistance spécifiées sont des valeurs recommandées. Lorsque ces charges sont appliquées, les pieds réglables ne se déforment que de 2 mm environ. La capacité de charge maximale avant rupture est bien plus élevée

  • Les plots sont réglables en hauteur sont adaptés pour une capacité de charge centrale principalement statique dans des systèmes à supports multiples

  • Chaque composant individuel des plots fabriqué en PP-C présente une protection contre les incendies de classe E pour les matériaux de construction conformément à la norme EN 13501-1:2009

Matière

Copolymère de polypropylène

Hauteur min./max.

32-65 mm

Capacité de charge

220 kg

Hauteur max.

65 mm

Couleur

Noir

Diamètre de tête

80 mm

Diamètre de la base

156 mm

Hauteur min.

32 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande dentretoise pour terrasse en bois

BARRETTE DECARTEMENT TERRASSE

La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Patin de support

CONSTRUCTION DU SOUBASSEMENT-90X90X10MM

Le patin de support fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Patin de support pour support de terrasse

PATIN PROTECT. SUPP. PLOT TERRASSE

Le patin de support fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 24 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande dentretoise pour terrasse en bois

BARRETTE DECARTEMENT TERRASSE

La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Patin de support

CONSTRUCTION DU SOUBASSEMENT-90X90X10MM

Le patin de support fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
x 50 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques